曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体(90°)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2940件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36923227CDM2V32-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923236CDM2V32-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,910
13,419
14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923245CDM2V32-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,130
13,617
14,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923261CDM2V32-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,960
13,464
14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923270CDM2V32-25SZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,900
13,410
14,751(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923279CDM2V32-25SZ1-NV-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,500
13,950
15,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923288CDM2V32-25SZ1-NW-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,720
14,148
15,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923297CDM2V32-25SZ1-NQ-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,560
14,004
15,404(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923306CDM2V32-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923315CDM2V32-25SFZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,900
13,410
14,751(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923331CDM2V32-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923340CDM2V32-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,910
13,419
14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923349CDM2V32-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,130
13,617
14,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923358CDM2V32-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,960
13,464
14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923367CDM2V32-25TZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,900
13,410
14,751(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923376CDM2V32-25TZ1-NV-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,500
13,950
15,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923385CDM2V32-25TZ1-NW-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,720
14,148
15,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923401CDM2V32-25TZ1-NQ-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,560
14,004
15,404(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923410CDM2V32-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923419CDM2V32-25TFZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,900
13,410
14,751(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923428CDM2V32-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,630
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923437CDM2V32-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923446CDM2V32-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,460
13,914
15,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923455CDM2V32-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,290
13,761
15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923471CDM2V32-50SZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,230
13,707
15,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923480CDM2V32-50SZ1-NV-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,830
14,247
15,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923489CDM2V32-50SZ1-NW-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
16,050
14,445
15,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923498CDM2V32-50SZ1-NQ-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,890
14,301
15,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923507CDM2V32-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,630
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923516CDM2V32-50SFZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,230
13,707
15,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923525CDM2V32-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,630
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923541CDM2V32-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923550CDM2V32-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,460
13,914
15,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923559CDM2V32-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,290
13,761
15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923568CDM2V32-50TZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,230
13,707
15,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923577CDM2V32-50TZ1-NV-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,830
14,247
15,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923586CDM2V32-50TZ1-NW-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
16,050
14,445
15,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923595CDM2V32-50TZ1-NQ-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,890
14,301
15,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923611CDM2V32-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,630
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923620CDM2V32-50TFZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,230
13,707
15,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923629CDM2V32-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,680
14,112
15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923638CDM2V32-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,280
14,652
16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923647CDM2V32-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,500
14,850
16,335(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923656CDM2V32-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,340
14,706
16,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923665CDM2V32-75SZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,270
14,643
16,107(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923681CDM2V32-75SZ1-NV-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,880
15,192
16,711(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923690CDM2V32-75SZ1-NW-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,100
15,390
16,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923699CDM2V32-75SZ1-NQ-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,930
15,237
16,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923708CDM2V32-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,680
14,112
15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
36923717CDM2V32-75SFZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,270
14,643
16,107(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする