曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2G40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2G40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2G40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1440種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
1440種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36840731CDM2G40-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840740CDM2G40-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
18,370
16,533
18,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840749CDM2G40-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
19,440
17,496
19,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840758CDM2G40-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
18,430
16,587
18,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840767CDM2G40-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840776CDM2G40-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840785CDM2G40-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
18,370
16,533
18,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840801CDM2G40-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
19,440
17,496
19,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840810CDM2G40-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
18,430
16,587
18,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840819CDM2G40-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840828CDM2G40-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
17,550
15,795
17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840837CDM2G40-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
18,870
16,983
18,681(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840846CDM2G40-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
19,940
17,946
19,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840855CDM2G40-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
18,920
17,028
18,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840871CDM2G40-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
17,550
15,795
17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840880CDM2G40-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
17,550
15,795
17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840889CDM2G40-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
18,870
16,983
18,681(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840898CDM2G40-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
19,940
17,946
19,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840907CDM2G40-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
18,920
17,028
18,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840916CDM2G40-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
17,550
15,795
17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840925CDM2G40-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
18,040
16,236
17,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840941CDM2G40-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
19,360
17,424
19,166(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840950CDM2G40-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
20,430
18,387
20,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840959CDM2G40-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
19,420
17,478
19,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840968CDM2G40-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
18,040
16,236
17,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840977CDM2G40-75TZ1-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
18,040
16,236
17,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840986CDM2G40-75TZ1-V-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
19,360
17,424
19,166(税込)
18日以内出荷
返品不可
36840995CDM2G40-75TZ1-W-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
20,430
18,387
20,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841011CDM2G40-75TZ1-Q-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
19,420
17,478
19,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841020CDM2G40-75TFZ1-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
18,040
16,236
17,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841029CDM2G40-100SZ1-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
19,090
17,181
18,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841038CDM2G40-100SZ1-V-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
20,410
18,369
20,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841047CDM2G40-100SZ1-W-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
21,480
19,332
21,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841056CDM2G40-100SZ1-Q-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
20,460
18,414
20,255(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841065CDM2G40-100SFZ1-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
19,090
17,181
18,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841081CDM2G40-100TZ1-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
19,090
17,181
18,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841090CDM2G40-100TZ1-V-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
20,410
18,369
20,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841099CDM2G40-100TZ1-W-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
21,480
19,332
21,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841108CDM2G40-100TZ1-Q-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
20,460
18,414
20,255(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841117CDM2G40-100TFZ1-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
19,090
17,181
18,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841126CDM2G40-125SZ1-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
20,520
18,468
20,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841135CDM2G40-125SZ1-V-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
21,840
19,656
21,622(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841151CDM2G40-125SZ1-W-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
22,910
20,619
22,681(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841160CDM2G40-125SZ1-Q-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
21,890
19,701
21,671(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841169CDM2G40-125SFZ1-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
20,520
18,468
20,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841178CDM2G40-125TZ1-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
20,520
18,468
20,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841187CDM2G40-125TZ1-V-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
21,840
19,656
21,622(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841196CDM2G40-125TZ1-W-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
22,910
20,619
22,681(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841205CDM2G40-125TZ1-Q-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
21,890
19,701
21,671(税込)
18日以内出荷
返品不可
36841221CDM2G40-125TFZ1-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
20,520
18,468
20,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする