SMC
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
単位
製品の単位表記:MPa/℃
ドレン排出口
油排出口:ドレンコックなし
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18962785
AL30-02-D-X64
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください