SPARKFUN
3軸加速度センサーH3LIS331DLブレークアウトボード
仕様
低電圧対応I/O:1.8Vで動作
電源電圧(V)
2.16~3.6
インターフェース
I2C、SPI
耐衝撃性能
10000g
モード
超低消費電力モード:10μA(min)
アズワン品番
64-5660-29
フルスケール
±100g/±200g/±400gを動的に選択可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18961340
SEN-14480
¥
5,230
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください