Arduino Pro Mini328-3.3V/8MHzは最小機能、小型サイズのArduinoボードで8MHzのブートローダー搭載です。マイコンの動作電圧は3.3Vで標準の5Vと異なります。レギュレーターとクロック発振子を搭載しマイコンの最小限の動作は可能ですがUno等フルスペックのArduinoが標準搭載しているUSBインターフェースは省略されFTDIのインターフェースボードを外付けする仕様となっています。オートリセットは外付けインターフェースのDTR端子が有効な場合のみサポートされます。マイコンの電源電圧は3.3Vなのでインターフェースの電圧にも制限があります。メーカーのコメントによれば入門時はUno R3でスタートし習熟したユーザーが仕様を理解した上でこのArduino Proを利用すべし、とあります。("Pro"というネーミングは"初心者お断り"の意味でしょうか…)