Arduino Pro Mini328-5V/16MHzは最小機能、小型サイズのArduinoボードで16MHzのブートローダー搭載です。マイコンの動作電圧は5Vです。レギュレーターとクロック発振子を搭載しマイコンの最小限の動作は可能ですがUno等フルスペックのArduinoが標準搭載しているUSBインターフェースは省略されFTDIのインターフェースボードを外付けする仕様となっています。オートリセットは外付けインターフェースのDTR端子が有効な場合のみサポートされます。メーカーのコメントによれば入門時はUno R3でスタートし習熟したユーザーが仕様を理解した上でこのArduino Proを利用すべし、とあります。("Pro"というネーミングは"初心者お断り"の意味でしょうか…)