Grove - Screw Terminal

Grove - Screw Terminal - Seeed Studio

Grove:最大定格6Aまでの3.5mmピッチの4本のピン付きネジ端子です。
端子は 30~20AWG線を使用します このGroveには、GND、Vccと他の2個のポートを含む4個のポートがあります。
また、Groveワイヤ(信号)と他の外部非Groveモジュールとのインターフェースとして使用できます。
このGroveは、配線フォームファクタ変換器として機能します。

基板寸法(mm)20×20アズワン品番64-5657-17動作電圧(V)3.3~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18961638103020007
740
739
813(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする