Seeed Studio
Grove Base HAT for Raspberry Pi
寸法(mm)
55×65×20
ポート数
[マルチタイプGROVEポート]デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART
対応機種
Raspberry 2/3B/B+/Zero
電源電圧(V)
3.3
インターフェース
I2C(I2Cアドレス 0×04)
アズワン品番
64-5657-26
搭載品
MCU:STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18962040
103030275
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください