Seeed Studio
12mm Domed Push Button Pack Pack of 6
適合
長寿命:200,000+サイクル仕様直径:12mm、はんだ付け要件:260 for 5 sec
耐電圧
AC2000V 1分間
保護等級
IP67
寿命
200,000サイクル+
接触抵抗(mΩ)
5
動作温度(℃)
-25 - +65
アズワン品番
63-3079-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18961839
110990055
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください