曜日別特売

M5Stack用指紋センサユニット

M5Stack用指紋センサユニット - M5Stack
応答時間(秒)指紋データの前処理時間&0.45動作湿度(%)20~80セキュリティ1~5(デフォルト:3)誤認率:0.001%(セキュリティレベル:3)誤拒否率:0.1%(セキュリティレベル:3)照合方法:1:1(照合) / 1:N(識別)アズワン品番64-5636-17出力形式ユーザ名、指紋画像ボーレート9600bps~115200bps(デフォルト:19200bps)動作温度範囲(℃)-10~+60静止電流(μA)20通信インターフェースUART内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18962731M5STACK-FINGER-UNIT
6,520
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする