曜日別特売

ギアステッピングモータードライバパック

ギアステッピングモータードライバパック - Seeed Studio
減速比1964/01/01質量(g)44.8周波数(Hz)アイドルアウトトラクション:1000、アイドルイントラクション:500電源電圧(V)5抵抗21±7%動作モード4相8ステップアズワン品番64-5657-49直径(mm)28/Nema 11標準ノイズ(dB)≦40ステップ角度5.625°/64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18967728105990072
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする