Seeed Studio
Raspberry Pi 4/3用CPUクーラー
寸法(mm)
マウント部:15×15
電源(V)
DC5 (Raspberry Piから給電可能)
定格電力(W)
0.4 @5V、0.08A
本体寸法(mm)
58×41×35(ケーブル含まず)
対応機種
Raspberry Pi 4 Model B/3B/3B+
アズワン品番
64-5657-85
内容量
1個
注意
※最終的な冷却効果は、テスト条件によって異なる場合があります。出荷制限のため、アクセサリにシリコングリースを装備していません。アクセサリで熱伝導性テープを使用する場合、同じ条件下で温度を80℃から48℃に下げることができます。シリコーングリースの使用が優れていることがわかります。最高の熱放散を実現したい場合は、シリコングリースを自分で購入することをお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18967825
114992082
¥
7,560
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください