エスコ
ミニFRLユニット
空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)
1
取付ねじ
Rc (PT)1/4”
フィルター穴径(μm)
5
調整圧力(MPa)
0.049~0.97
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
面間寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18979427
EA153AB-6B
140×135 (H)
オイル容量:30
140
オープン
¥
6,580
¥
7,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
18979418
EA153AB-5B
90×175 (H)
オイル容量:35
90
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください