ミニエアールブリケーター

ミニエアールブリケーター - エスコ

エアーツールに注油する工具です。

材質本体:鉄鋳、ボール:プラスチック容量(mL)オイル容量:35質量(g)224全高(mm)120最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”面間寸法(mm)40内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18979409EA153AB-3A
オープン
1,970
2,167(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする