曜日別特売

スポットエアコン (冷暖機能)

スポットエアコン (冷暖機能) - エスコ

冷風ダクトは切替スイッチにより約95°自動で動きます。使用温度目安 。冷房:環境温度35℃時、ダクト出口温度約25℃。暖房:環境温度10℃時、ダクト出口温度約30℃。キャスター付きで移動が簡単です。壁面設置可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。環境に配慮した冷媒R32を採用されます。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用されます。清掃がすぐ行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。

寸法(mm)本体:390 (W)×475 (D)×855 (H) 冷風ダクト:内径110/外径125 排熱ダクト:内径175/外径185質量(kg)約49電流(A)冷房 強:12.0/12.7 弱:11.5/12.3 暖房 弱:10.5/10.0 (50/60Hz)電源(V)100 (50/60Hz)消費電力(W)冷房 強:1080/1300 弱:990/1200 暖房 弱:850/1010 (50/60Hz)コード長さ(m)約2冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7騒音値(dB)強:61~62.5 弱:60.5~62 (50/60Hz)送風口数1冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)400首振り暖房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.9排熱ダクト有無あり内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981055EA897TE-11A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする