エスコ
ボールバルブ式マニホールドキット
専用ケース付き。冷媒の流れが見えるサイトグラス付き。マグネットフックの採用によりマニホールド本体を室外機等に引っかけ傷がつきません。縦140mm×横130mmの超ミニサイズマニホールドです。
仕様
90cmホース3本 (バルブ2個付)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外寸:320×200×90 、内寸:305×185×70
接続ポート径
UNF1/2-20 (5/16”フレア)
ゲージ径(Φmm)
60
圧力範囲(MPa)
連成計:-0.1~3.8 圧力計:0~5.3
ハンドルタイプ
ボールバルブ
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18980005
EA101TW-1A
¥
40,700
¥44,770
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください