フタ (EA506LD-3A,-4A用)

フタ (EA506LD-3A,-4A用) - エスコフタ (EA506LD-3A,-4A用) - エスコフタ (EA506LD-3A,-4A用) - エスコフタ (EA506LD-3A,-4A用) - エスコフタ (EA506LD-3A,-4A用) - エスコフタ (EA506LD-3A,-4A用) - エスコ
適合本体EA506LD-3A、-3BA、-4A、-4BA用材質ポリプロピレンクリア質量(g)158寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×204×28
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980301EA506LD-102A1個(1個)
オープン
330
363(税込)
8日以内出荷
返品不可
18980310EA506LD-102BA1ケース(10個)
オープン
3,160
3,476(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする