エスコ
アイスリストバンド (PCM)
結露しません。
用途
腕冷却に
材質
外側:TPU、内容物:PCM
寸法(mm)
255×60
色
ネイビー
質量(g)
55(2個)
冷却時間
水:約30分、氷水:約15分、冷蔵庫:約20分、冷凍庫:約10分
内容量
1個(1個)
注意
※自然凍結で凍らせた場合のみ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18981220
EA915EM-136
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください