曜日別特売

NFC/FeliCaリーダーライタ

NFC/FeliCaリーダーライタ - SONY

RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、Windowsおよび、macOSに対応。マイナ免許証や電子車検証、HPKIカードなど多様なICカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。

用途
・多様なICカードに対応(マイナ免許証等)
仮想化環境に対応
・PC/SC 2.0準拠
・macOS対応
拡張APDU対応
・LED搭載
付属品取扱説明書、WEEEマーク説明書、ホルダー、USBケーブル(長さ 約70 cm、micro-USB Type B port <-> Type A USB Port[PC接続])質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)規格[日本] 第AC-21066号、[アメリカ] FCC ID:AK8RCS300、[EU加盟国] CE RE(2014/53/EU)、[英国] S.I. 2017 No.1206(RE)※その他の規格については、メーカーまでお問い合わせください外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×95×10.5消費電流(mA)200(動作時最大)通信方式ISO/IEC 18092(212 kbps/424 kbps Passive Communication mode)に準拠、ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠、ISO/IEC 15693に準拠インターフェース外部:micro-USB Type B port (Full Speed)使用温湿度範囲5~35℃/10~90%RH※結露・氷結のないこと保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH※結露・氷結のないこと対応メディアFeliCa、ISO/IEC 14443 Type A / Type B、ISO/IEC 15693通信距離約20mm(機器外装面からの距離)周波数(MHz)【搬送波】13.56ケーブル長(cm)約70APIPC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー、カードコマンドライブラリー(Basic Suite)動作電圧(V)DC5(USBより供給)通信速度(kbps)【FeliCa】212・424【ISO/IEC 14443 Type A / Type B】106・212・424・848【ISO/IEC 15693】26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18995055RC-S300/S1
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする