曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ
嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止
開放ボタン付きでリリースが容易
スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線
振動に強く、増し締め不要
IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能
本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)
レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能

材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間内容量1個
275件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18997311VTXL-1.5/2O-1P端子台:7.51
426
389
428(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997320VTXL-1.5/2O-2P端子台:112
518
469
516(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997329VTXL-1.5/2O-3P端子台:14.53
609
539
593(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997338VTXL-1.5/2O-4P端子台:184
701
619
681(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997347VTXL-1.5/2O-5P端子台:21.55
793
699
769(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997356VTXL-1.5/2O-6P端子台:256
885
769
846(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997365VTXL-1.5/2O-7P端子台:28.57
978
849
934(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997381VTXL-1.5/2O-8P端子台:328
1,069
929
1,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997390VTXL-1.5/2O-9P端子台:35.59
1,161
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997399VTXL-1.5/2O-10P端子台:3910
1,253
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997408VTXL-1.5/2O-11P端子台:42.511
1,345
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997417VTXL-1.5/2O-12P端子台:4612
1,437
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997426VTXL-1.5/2O-13P端子台:49.513
1,528
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997435VTXL-1.5/2O-14P端子台:5314
1,620
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997451VTXL-1.5/2O-15P端子台:56.515
1,712
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997460VTXL-1.5/2O-16P端子台:6016
1,804
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997469VTXL-1.5/2O-17P端子台:63.517
1,896
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997478VTXL-1.5/2O-18P端子台:6718
1,988
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997487VTXL-1.5/2O-19P端子台:70.519
2,080
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997496VTXL-1.5/2O-20P端子台:7420
2,172
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997505VTXL-1.5/2O-21P端子台:77.521
2,264
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997521VTXL-1.5/2O-22P端子台:8122
2,356
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997530VTXL-1.5/2O-23P端子台:84.523
2,447
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997539VTXL-1.5/2O-24P端子台:8824
2,539
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997548VTXL-1.5/2O-25P端子台:91.525
2,631
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997557VTXL-1.5/2O-26P端子台:9526
2,723
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997566VTXL-1.5/2O-27P端子台:98.527
2,815
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997575VTXL-1.5/2O-28P端子台:10228
2,906
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997591VTXL-1.5/2O-29P端子台:105.529
2,999
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997600VTXL-1.5/2O-30P端子台:10930
3,091
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997609VTXL-1.5/2O-31P端子台:112.531
3,183
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997618VTXL-1.5/2O-32P端子台:11632
3,275
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997627VTXL-1.5/2O-33P端子台:119.533
3,366
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997636VTXL-1.5/2O-34P端子台:12334
3,458
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997645VTXL-1.5/2O-35P端子台:126.535
3,550
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997661VTXL-1.5/2O-36P端子台:13036
3,642
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997670VTXL-1.5/2O-37P端子台:133.537
3,734
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997679VTXL-1.5/2O-38P端子台:13738
3,825
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997688VTXL-1.5/2O-39P端子台:140.539
3,917
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997697VTXL-1.5/2O-40P端子台:14440
4,010
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997706VTXL-1.5/2O-41P端子台:147.541
4,102
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997715VTXL-1.5/2O-42P端子台:15142
4,194
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997731VTXL-1.5/2O-43P端子台:154.543
4,286
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997740VTXL-1.5/2O-44P端子台:15844
4,377
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997749VTXL-1.5/2O-45P端子台:161.545
4,469
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997758VTXL-1.5/2O-46P端子台:16546
4,561
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997767VTXL-1.5/2O-47P端子台:168.547
4,653
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997776VTXL-1.5/2O-48P端子台:17248
4,745
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997785VTXL-1.5/2O-49P端子台:175.549
4,836
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
18997801VTXL-1.5/2O-50P端子台:17950
4,928
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする