曜日別特売

保冷精米機

保冷精米機 - エムケー精工

お米は生鮮食品常温保存で劣化が始まる!
玄米を冷やして保存、食べる都度精米、 最高においしい食べ方の新しいカタチ。
お米は生鮮食品。時間の経過とともに酸化し、おいしさは失われて行きます。
おいしいごはんを毎日食べたい。そんな希望にお応えするためエムケー精工は、玄米を低温で保存し、炊く前に精米する機能を1つに集約しました。毎日使うものだから、当然お手入れも簡単な衛生設計。
年中適切な温度管理でお米イキイキ
夏場の高温多湿はお米の大敵。劣化を早め、せっかくの食味を落としてしまいます。また、コクゾウ虫などの害虫も繁殖しやすくなります。『Cool Ace+mill』なら約15℃(室温30℃時)で保冷するため、真夏でもお米の劣化を遅らせることができます。
冷えた玄米でも割れにくい
精米バスケットの中で精米はねが回転。マイコンがお米の量に応じて適切な回転数と時間を制御し、お米に無理な力がかからず精米時の温度上昇も少なく、冷えた玄米の胴割れを抑えてやさしく精米します。
ぬかはぬか容器に、お米は精米バスケットに分別。
玄米の保冷、保存でお米の劣化を抑えます
夏場の高温多湿はお米の大敵。玄米を保冷保存することで劣化を抑えます。またコクゾウ虫などが繁殖しにくくなります。
栄養満点、 分づき米でカラダ元気!
お米のぬか層や胚芽には脂肪、タンパク質、ミネラル、食物繊維、ビタミン類、カルシウムなどがたっぷり含まれています。その栄養素を適度に残した分づき米が「クールエース+ミル」 で簡単につくれます。
栄養を逃さない米とぎコース付き
水を使わず米とぎができる 「米とぎコース」付き。 水で洗わないから旨味そのまま、節水もできて経済的です。
米とぎから分づきまで精米コースとお米の量を選ぶだけの簡単操作
マイコン制御で使いやすい!
精米コースとお米の量を選び、 スタートボタンを押すだけで白米から分づき米 (7分・5分・3分 (胚芽))、 さらに米とぎまでお好みに合わせた精米ができます。
庫内が15℃になると自動停止する省エネ設計
環境にやさしい電子冷却方式、 作動音も静か
冷却装置をホコリから守るフィルター付き
お米がこぼれにくい大きな投入口
庫内は玄米保冷に最適
適温約15℃ 適湿約60%~70%
操作が簡単なスライド式計量
1合レバー、 2合レバーを引くだけの簡単操作。
精米バスケットには最大5台まで入ります。
シンプルな構造でお手入れ簡単!
計量装置・ぬか容器・精米バスケットは本体から取り外して水洗いでき清潔に保てます。

材質本体:鋼板(樹脂焼付塗装)、フタ枠・フタ・前面板・扉:ポリスチレン、計量部:ABS樹脂、ぬか容器・米ロート:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール、精米バスケット:ステンレス、精米はね:(本体部:ポリプロピレン、羽根部:ステンレス)質量(kg)30kg質量(g)最大精米量:5合(玄米 約825、計量装置:スライド計量方式 1合(玄米 約165、2合(玄米 約330電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)電源:約1.5方式冷却:冷気強制循環方式(ペルチェ素子による電子冷却)、精米:対流式定格消費電力(W)精米:320/冷却:75安全装置安全センサー(米ロート取付け、扉を閉めないと精米しない)/電流ヒューズ(250V/10A)機能精米コース:米とぎ・白米・7分づき・5分づき・3分づき(胚芽)時間米とぎの場合:5合=約7分30秒/白米の場合:5合=約5分40秒制御方法マイコン制御定格時間精米時:10分サイズ(mm)米投入口:幅133×奥行294冷却温度(℃)約15(室温30時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18997137-
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする