エスコ
銅管
直管。空調・冷凍機の配管用に使用されています。
規格
銅管:C1220T
全長(m)
2
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肉厚(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18993558
EA440DB-11A
1
28.58
オープン
¥
7,330
¥
8,063
(税込)
翌日出荷
返品不可
18993567
EA440DB-13A
1.2
34.92
オープン
取扱い終了
返品不可
18993576
EA440DB-14A
1.2
38.1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類