曜日別特売

製氷機(フレーク)

製氷機(フレーク) - ホシザキ製氷機(フレーク) - ホシザキ

フレークアイス:不定形の小さな粒状の氷。狭い隙間にも入り込み、素早く冷却。

用途鮮度保持用(魚類、野菜など)のアイスベッド、その他、様々な冷却に使用。内容量1個
注意
※給水排水口が必要。定期交換部品が必要。固定刃、メカニカルシールなど。交換目安は運転開始後4年、または20,000時間。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
電源(V)
消費電力(W)(50/60Hz)
貯氷量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
18996315FM-120K-5084900×600×800単相100370/430自然落下時:約26/最大ストック量約46
1,090,000
619,800
681,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2025
1224日まで
18996331FM-340AK-1-SA121700×790×1790三相200815/960自然落下時:約90/最大ストック量約120
1,614,000
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2025
1224日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする