鏡面モデム収納ラック スリム

鏡面モデム収納ラック スリム - クロシオ鏡面モデム収納ラック スリム - クロシオ鏡面モデム収納ラック スリム - クロシオ鏡面モデム収納ラック スリム - クロシオ鏡面モデム収納ラック スリム - クロシオ鏡面モデム収納ラック スリム - クロシオ鏡面モデム収納ラック スリム - クロシオ鏡面モデム収納ラック スリム - クロシオ

幅が約30cmとスリムなので、お部屋のスミや家具のスキマに設置できます。扉内はモデムやルーター、光電話の機器、タップなどまとめて収納でき、乱雑になりがちなコードをスッキリ整理できます。またA4ファイルや電話帳を立てて収納することもできます。

仕様組立式材質合成樹脂化粧繊維板・プリント紙化粧繊維板質量(kg)約9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×29.5×80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【扉内】(上部)26(23.5)×23×31、(下部)26(23.5)×25.5×31【空間】(天板上)26×27×8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体1899503721329ホワイト
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体1899504621330ブラウン
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする