曜日別特売

マイキット

マイキット - エンジニア

実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキット。
DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。
DS-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットの4本セット。
DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。

用途
工場や現場での修理、整備に。
その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
トラスコ品番697-5204セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-403/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、KSE-36/ツールポーチ材質ケース:ナイロン全長(mm)117差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003690KS-40
6,750
6,290
6,919(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする