曜日別特売

HUGEL 氷点下保冷剤超低温スティックタイプ

HUGEL 氷点下保冷剤超低温スティックタイプ - アイリスオーヤマHUGEL 氷点下保冷剤超低温スティックタイプ - アイリスオーヤマHUGEL 氷点下保冷剤超低温スティックタイプ - アイリスオーヤマHUGEL 氷点下保冷剤超低温スティックタイプ - アイリスオーヤマHUGEL 氷点下保冷剤超低温スティックタイプ - アイリスオーヤマHUGEL 氷点下保冷剤超低温スティックタイプ - アイリスオーヤマHUGEL 氷点下保冷剤超低温スティックタイプ - アイリスオーヤマHUGEL 氷点下保冷剤超低温スティックタイプ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【-16℃の保冷力】スティックタイプの保冷剤です。小型クーラーボックスの隙間を有効活用し、保冷剤のとの組み合わせやサブ保冷剤としても最適です。

質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×33×185対応業務用冷蔵庫(-50℃以下)耐冷温度(℃)-50保冷温度‐16℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19005790HHC-ST
オープン
799
879(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19005790
2025-08-22
用途: 屋外作業中に
たかのベース株式会社不動産業

水冷服に使ってます。
以前は凍らせたペットボトル(500ml)を使ってましたが、溶けるのが早かったため、本商品に変更しました。
コンパクトな上、作業時間が長くなって快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする