山崎実業
キャスター付き 目隠し布団乾燥機スタンド タワー ブラック
付属品
スパナ クッション材×4
材質
本体:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン塗装 キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
2750
耐荷重(kg)
【天板】2.5【底板】5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×22×55(キャスター使用時)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×22×46.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19003419
1416
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください