曜日別特売

キーポット2.8

キーポット2.8 - 岩崎工業

フタと本体とフタを開くバネをシリコーン製の一つの部品でまとめたシンプルだけど、使い勝手の良いシリーズです
耐薬品性が強く、酢やアルコールを入れても大丈夫
フタはボタンをワンプッシュするだけで自動でオープン、開けっ放しにしたい時はフタをより倒せばロックでき、閉める時もフタを上から押さえればカチッとワンアクションでロックできます
食器洗い乾燥機でまるまる洗える

材質本体/AS樹脂、フタ/飽和ポリエステル、フタ枠/ポリプロピレン、パッキン/シリコーングリーン質量(g)345寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×145×226内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010315A-1086WG
1,500
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする