曜日別特売

超音波厚さ計

超音波厚さ計 - カスタム超音波厚さ計 - カスタム超音波厚さ計 - カスタム

金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。
探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。
金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。
暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。
電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。

用途
金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理
タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理
付属品探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W72 × H 135 × D 37質量(g)本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本表示ドットマトリクス表示(バックライト付き)測定方法超音波パルス反射式分解能(mm)0.01(1~99/0.1(100以上)メモリー最大100件サンプリング約 2 回 / 秒使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)探触子ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm)設定範囲音速:1000 ~ 9999 m/sオートパワーオフ5分、10分、30分(解除可能)確度±(1% rdg + 0.1) mmパイプ寸法(mm)【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010480STG-02
75,000
63,980
70,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
19010489STG-02(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
オープン
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする