キスウェル(旧:高麗溶接棒)
低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー
石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。
用途
ステンレス鋼と炭素鋼の異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
伸び(%)
39
引張強度(MPa)
609
RoHS指令(10物質対応)
対応
0.2%耐力(MPa)
435
内容量
1箱(12.5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19011801
M-309LSi
オープン
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください