天板付きシューズラック タワー 5段 キャスター付 W90 ブラック

天板付きシューズラック タワー 5段 キャスター付 W90 ブラック - 山崎実業天板付きシューズラック タワー 5段 キャスター付 W90 ブラック - 山崎実業天板付きシューズラック タワー 5段 キャスター付 W90 ブラック - 山崎実業天板付きシューズラック タワー 5段 キャスター付 W90 ブラック - 山崎実業天板付きシューズラック タワー 5段 キャスター付 W90 ブラック - 山崎実業
付属品スパナ フック×2材質本体:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 キャスター:ナイロンブラックサイズ収納可能数 シューズ・ブーツ:20足(大人用) ヒール・サンダル:25足(大人用) ※サイズや形状により異なります。質量(g)7200備考-耐荷重天板:2kg 1段あたり:3kg フック1つあたり:500g(静止荷重)寸法(cm)W90.5×D26×H87(キャスター含む)内寸(cm)天板:W90×D25 1段あたり:W88×H14.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190101911466
オープン
14,500
15,950(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする