山崎実業
ハンドル付き隠せるコミックラック タワー ブラック
付属品
六角レンチ スパナ ブックエンド×3
材質
本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
7500
備考
-
耐荷重(kg)
天板:1 各棚(段):5(静止荷重)
寸法(cm)
W59×D15.6×H70(ハンドル・キャスター含む)
内寸(cm)
天板:W55.8×D15.4×H2 棚(1段・2段目):W54×D15.4×H19 棚(3段目):W54×D15.4×H22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19009807
1486
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください