東京メタル
LEDエジソンランプ
ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。
口金
E26
光色
電球色(2700K)
その他
密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応
材質
ガラス
寸法(mm)
D64×H140
質量(g)
45
定格電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
20000
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(W)
消費電力(W)
寸法(mm)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19014540
LDST4WSTC-T2
40相当
4
D64×H140
485
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
19014549
LDST7WSTC-T2
60相当
7
D64×H140
810
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください