FACEMIX
ハンチング(ストライプ)
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル65/綿35(先染めチェック)
機能
後ろ調節可能
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19012458
FA9655
ネイビー
8
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
19012467
FA9655
ワイン
3
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください