エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2G25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2G25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2G25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1068種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
1068種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39462380CDM2G25-25TZ1-W-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
10,890
9,801
10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
39462416CDM2G25-25TZ1-Q-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
10,730
9,657
10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
39462495CDM2G25-50SZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
39462529CDM2G25-50SZ1-V-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
11,000
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
39462651CDM2G25-50SFZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
39462687CDM2G25-50TZ1-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
39462730CDM2G25-50TZ1-V-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
11,000
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
39462766CDM2G25-50TZ1-W-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
11,220
10,098
11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39462845CDM2G25-50TFZ1-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
39463457CDM2G25-75SZ1-V-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
12,050
10,845
11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
39463500CDM2G25-75SZ1-W-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
12,270
11,043
12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
39463737CDM2G25-75SZ1-Q-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
12,100
10,890
11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39463886CDM2G25-75TZ1-W-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
12,270
11,043
12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
39464209CDM2G25-100TZ1-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
12,490
11,241
12,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
39464270CDM2G25-100TZ1-W-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
13,310
11,979
13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39464297CDM2G25-100TZ1-Q-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39464401CDM2G25-125SZ1-V-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
14,140
12,726
13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
39464830CDM2G25-125TZ1-Q-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
14,190
12,771
14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39464866CDM2G25-125TFZ1-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
13,530
12,177
13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
39464918CDM2G25-150SZ1-A90V150単動押込み0.18D-A90VRc
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39465365CDM2G25-150TZ1-V-A90V150単動引込み0.23D-A90VRc
15,180
13,662
15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
39465505CDM2G25TN-25SZ1-A90V25単動押込み0.18D-A90VNPT
10,070
9,063
9,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39465575CDM2G25TN-25SZ1-W-A90V25単動押込み0.18D-A90VNPT
10,890
9,801
10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
39465950CDM2G25TN-25TZ1-Q-A90V25単動引込み0.23D-A90VNPT
10,730
9,657
10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
39465959CDM2G25TN-25TFZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VNPT
10,070
9,063
9,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39466011CDM2G25TN-50SZ1-V-A90V50単動押込み0.18D-A90VNPT
11,000
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
39466275CDM2G25TN-50TFZ1-A90V50単動引込み0.23D-A90VNPT
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
39466388CDM2G25TN-75SZ1-W-A90V75単動押込み0.18D-A90VNPT
12,270
11,043
12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
39466415CDM2G25TN-75SZ1-Q-A90V75単動押込み0.18D-A90VNPT
12,100
10,890
11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39467140CDM2G25TN-100SZ1-V-A90V100単動押込み0.18D-A90VNPT
13,090
11,781
12,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
39467271CDM2G25TN-100SFZ1-A90V100単動押込み0.18D-A90VNPT
12,490
11,241
12,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
39467350CDM2G25TN-100TZ1-V-A90V100単動引込み0.23D-A90VNPT
13,090
11,781
12,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
39467429CDM2G25TN-100TZ1-Q-A90V100単動引込み0.23D-A90VNPT
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39467465CDM2G25TN-100TFZ1-A90V100単動引込み0.23D-A90VNPT
12,490
11,241
12,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
39467508CDM2G25TN-125SZ1-A90V125単動押込み0.18D-A90VNPT
13,530
12,177
13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
39467718CDM2G25TN-125TZ1-W-A90V125単動引込み0.23D-A90VNPT
14,360
12,924
14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
39467840CDM2G25TN-150SZ1-A90V150単動押込み0.18D-A90VNPT
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39468305CDM2G25TN-150SFZ1-A90V150単動押込み0.18D-A90VNPT
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39468671CDM2G25TF-25SZ1-A90V25単動押込み0.18D-A90VG
10,070
9,063
9,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39468689CDM2G25TF-25SZ1-V-A90V25単動押込み0.18D-A90VG
10,670
9,603
10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39469170CDM2G25TF-50SZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VG
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
39469197CDM2G25TF-50SZ1-V-A90V50単動押込み0.18D-A90VG
11,000
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
39469319CDM2G25TF-50TZ1-A90V50単動引込み0.23D-A90VG
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
39469556CDM2G25TF-50TZ1-Q-A90V50単動引込み0.23D-A90VG
11,060
9,954
10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
39470001CDM2G25TF-75SZ1-V-A90V75単動押込み0.18D-A90VG
12,050
10,845
11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
39470606CDM2G25TF-75TFZ1-A90V75単動引込み0.23D-A90VG
11,440
10,296
11,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
39470640CDM2G25TF-100SZ1-A90V100単動押込み0.18D-A90VG
12,490
11,241
12,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
39470667CDM2G25TF-100SZ1-V-A90V100単動押込み0.18D-A90VG
13,090
11,781
12,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
39470780CDM2G25TF-100SFZ1-A90V100単動押込み0.18D-A90VG
12,490
11,241
12,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
39470877CDM2G25TF-100TZ1-W-A90V100単動引込み0.23D-A90VG
13,310
11,979
13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする