曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2923種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
2923種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39007538CDM2E32TN-125TZ1-V-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVNPT
18,700
16,830
18,513(税込)
18日以内出荷
返品不可
39007590CDM2E32TN-125TZ1-NW-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVNPT
19,520
17,568
19,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39007608CDM2E32TN-125TFZ1-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVNPT
18,100
16,290
17,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
39007617CDM2E32TN-125TFZ1-N-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVNPT
18,690
16,821
18,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
39007635CDM2E32TN-150SZ1-V-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVNPT
19,750
17,775
19,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
39007660CDM2E32TN-150SZ1-Q-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVNPT
19,800
17,820
19,602(税込)
18日以内出荷
返品不可
39007669CDM2E32TN-150SZ1-N-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVNPT
19,740
17,766
19,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
39007687CDM2E32TN-150SZ1-NW-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVNPT
20,560
18,504
20,354(税込)
18日以内出荷
返品不可
39007696CDM2E32TN-150SZ1-NQ-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVNPT
20,400
18,360
20,196(税込)
18日以内出荷
返品不可
39007730CDM2E32TN-150SFZ1-N-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVNPT
19,740
17,766
19,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
39007791CDM2E32TN-150TZ1-W-M9BWV150単動引込み0.23D-M9BWVNPT
19,970
17,973
19,770(税込)
18日以内出荷
返品不可
39007931CDM2E32TN-150TFZ1-N-M9BWV150単動引込み0.23D-M9BWVNPT
19,740
17,766
19,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
39007949CDM2E32TN-200SZ1-M9BWV200単動押込み0.18D-M9BWVNPT
21,230
19,107
21,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008010CDM2E32TN-200SZ1-Q-M9BWV200単動押込み0.18D-M9BWVNPT
21,890
19,701
21,671(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008046CDM2E32TN-200SZ1-NV-M9BWV200単動押込み0.18D-M9BWVNPT
22,430
20,187
22,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008071CDM2E32TN-200SZ1-NW-M9BWV200単動押込み0.18D-M9BWVNPT
22,650
20,385
22,424(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008107CDM2E32TN-200SFZ1-M9BWV200単動押込み0.18D-M9BWVNPT
21,230
19,107
21,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008150CDM2E32TN-200TZ1-M9BWV200単動引込み0.23D-M9BWVNPT
21,230
19,107
21,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008211CDM2E32TN-200TZ1-Q-M9BWV200単動引込み0.23D-M9BWVNPT
21,890
19,701
21,671(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008229CDM2E32TN-200TZ1-N-M9BWV200単動引込み0.23D-M9BWVNPT
21,830
19,647
21,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008247CDM2E32TN-200TZ1-NV-M9BWV200単動引込み0.23D-M9BWVNPT
22,430
20,187
22,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008308CDM2E32TN-200TFZ1-M9BWV200単動引込み0.23D-M9BWVNPT
21,230
19,107
21,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008405CDM2E32TF-25SZ1-Q-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVG
15,290
13,761
15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008466CDM2E32TF-25SZ1-NW-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVG
16,050
14,445
15,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008509CDM2E32TF-25SFZ1-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVG
14,630
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008527CDM2E32TF-25SFZ1-N-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVG
15,230
13,707
15,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008570CDM2E32TF-25TZ1-V-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVG
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008588CDM2E32TF-25TZ1-W-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVG
15,460
13,914
15,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008606CDM2E32TF-25TZ1-Q-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVG
15,290
13,761
15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008649CDM2E32TF-25TZ1-NV-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVG
15,830
14,247
15,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008825CDM2E32TF-50SZ1-N-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVG
15,560
14,004
15,404(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008850CDM2E32TF-50SZ1-NV-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVG
16,160
14,544
15,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008929CDM2E32TF-50SFZ1-N-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVG
15,560
14,004
15,404(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009051CDM2E32TF-50TZ1-NV-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVG
16,160
14,544
15,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009069CDM2E32TF-50TZ1-NW-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVG
16,380
14,742
16,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009087CDM2E32TF-50TZ1-NQ-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVG
16,220
14,598
16,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009130CDM2E32TF-75SZ1-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVG
16,010
14,409
15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009157CDM2E32TF-75SZ1-Q-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVG
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009175CDM2E32TF-75SZ1-NV-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVG
17,210
15,489
17,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009209CDM2E32TF-75SZ1-NQ-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVG
17,260
15,534
17,087(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009245CDM2E32TF-75SFZ1-N-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVG
16,600
14,940
16,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009270CDM2E32TF-75TZ1-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVG
16,010
14,409
15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009288CDM2E32TF-75TZ1-V-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVG
16,610
14,949
16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009306CDM2E32TF-75TZ1-W-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVG
16,830
15,147
16,662(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009471CDM2E32TF-100SZ1-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVG
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009525CDM2E32TF-100SZ1-Q-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVG
17,710
15,939
17,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009550CDM2E32TF-100SZ1-N-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVG
17,650
15,885
17,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009611CDM2E32TF-100SZ1-NQ-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVG
18,310
16,479
18,127(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009726CDM2E32TF-100TZ1-Q-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVG
17,710
15,939
17,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009787CDM2E32TF-100TZ1-NW-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVG
18,470
16,623
18,285(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする