曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体(90°)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2940種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
2940種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39048226CDM2V32-25SZ1-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
14,630
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
39048305CDM2V32-25SZ1-W-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
15,460
13,914
15,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
39048400CDM2V32-25SZ1-N-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
15,230
13,707
15,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
39048488CDM2V32-25SZ1-NW-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
16,050
14,445
15,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
39048637CDM2V32-25TZ1-V-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39048671CDM2V32-25TZ1-W-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
15,460
13,914
15,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
39048926CDM2V32-25TZ1-Q-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
15,290
13,761
15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
39048969CDM2V32-25TZ1-N-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
15,230
13,707
15,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
39049030CDM2V32-25TZ1-NW-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
16,050
14,445
15,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
39049057CDM2V32-25TZ1-NQ-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
15,890
14,301
15,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
39049145CDM2V32-50SZ1-V-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVRc
15,570
14,013
15,414(税込)
18日以内出荷
返品不可
39049310CDM2V32-50SZ1-NW-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVRc
16,380
14,742
16,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
39049371CDM2V32-50SFZ1-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVRc
14,960
13,464
14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
39049398CDM2V32-50SFZ1-N-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVRc
15,560
14,004
15,404(税込)
18日以内出荷
返品不可
39049459CDM2V32-50TZ1-W-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVRc
15,790
14,211
15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39049538CDM2V32-50TZ1-NV-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVRc
16,160
14,544
15,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
39049766CDM2V32-50TZ1-NW-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVRc
16,380
14,742
16,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
39049949CDM2V32-75SZ1-Q-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
39049985CDM2V32-75SZ1-N-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVRc
16,600
14,940
16,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39050518CDM2V32-75SFZ1-N-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVRc
16,600
14,940
16,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39050545CDM2V32-75TZ1-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
16,010
14,409
15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
39050579CDM2V32-75TZ1-V-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
16,610
14,949
16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
39050701CDM2V32-75TZ1-NV-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
17,210
15,489
17,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
39050807CDM2V32-75TFZ1-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
16,010
14,409
15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
39050947CDM2V32-100SZ1-W-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
17,880
16,092
17,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
39050981CDM2V32-100SZ1-Q-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
17,710
15,939
17,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
39051008CDM2V32-100SZ1-N-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
17,650
15,885
17,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
39051035CDM2V32-100SZ1-NV-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
18,250
16,425
18,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
39051148CDM2V32-100SFZ1-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
39051419CDM2V32-100TZ1-V-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
17,660
15,894
17,483(税込)
18日以内出荷
返品不可
39051455CDM2V32-100TZ1-W-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
17,880
16,092
17,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
39051839CDM2V32-100TZ1-Q-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
17,710
15,939
17,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
39051918CDM2V32-100TZ1-NV-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
18,250
16,425
18,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
39052015CDM2V32-100TFZ1-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
39052049CDM2V32-100TFZ1-N-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
17,650
15,885
17,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
39052076CDM2V32-125SZ1-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
18,100
16,290
17,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
39052119CDM2V32-125SZ1-V-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
18,700
16,830
18,513(税込)
18日以内出荷
返品不可
39052155CDM2V32-125SZ1-W-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
18,920
17,028
18,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
39052250CDM2V32-125SZ1-NV-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
19,300
17,370
19,107(税込)
18日以内出荷
返品不可
39052277CDM2V32-125SZ1-NW-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
19,520
17,568
19,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39052338CDM2V32-125SFZ1-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
18,100
16,290
17,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
39052365CDM2V32-125SFZ1-N-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
18,690
16,821
18,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
39052487CDM2V32-125TZ1-W-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
18,920
17,028
18,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
39052758CDM2V32-125TZ1-NQ-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
19,350
17,415
19,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39052801CDM2V32-125TFZ1-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
18,100
16,290
17,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
39053135CDM2V32-150SZ1-W-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVRc
19,970
17,973
19,770(税込)
18日以内出荷
返品不可
39053178CDM2V32-150SZ1-Q-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVRc
19,800
17,820
19,602(税込)
18日以内出荷
返品不可
39053221CDM2V32-150SZ1-N-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVRc
19,740
17,766
19,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
39053747CDM2V32-150SZ1-NV-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVRc
20,340
18,306
20,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
39054045CDM2V32-150TZ1-V-M9BWV150単動引込み0.23D-M9BWVRc
19,750
17,775
19,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする