東京メタル
グローランプ(点灯管)
P21口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらご交換ください。
寸法(mm)
Φ17×40
質量(g)
6.3
口金
P21
定格入力電圧(V)
180以下
寿命
6000時間
適合ランプ
FL40S、FL40SS/37、FLC40/38、FL40、FPL36、FMK36等
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19023771
FG4P-1P-TM
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る