東京メタル
コンパクト型蛍光灯
2本のガラス管をつないだタイプで、コンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形、必ず専用器具でご使用ください。
材質
樹脂、ガラス
寸法(mm)
長さ245×径17.5
質量(g)
95
備考
必ず専用器具でご使用ください
口金
GY10q-2
定格消費電力(W)
23
全光束(Lm)
1860
寿命
10000時間
光色
昼白色(5000K)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19023920
FHP23EN-TM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る