曜日別特売

ナイトライト

ナイトライト - 東京メタルナイトライト - 東京メタルナイトライト - 東京メタルナイトライト - 東京メタルナイトライト - 東京メタル

木を素材に使用したナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。スイッチ付き

消費電力(W)0.5電球0.5W LED電球E12材質木、プラスチック寸法(mm)セード:幅50×奥行75、全高110質量(kg)0.12取付コンセント直挿し使用電圧(V)AC100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19024087YNULD0.5セード:幅50×奥行75、全高110
4,200
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする