東京メタル
ナイトライト
コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。
消費電力(W)
0.5
電球
0.5W LED電球E12
材質
ポリプロピレン、プラスチック
寸法(mm)
セード:D90×H100、高さ100
質量(kg)
0.12
取付
コンセント直挿し
口金
E12
使用電圧(V)
AC100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19024008
N-2LD
0.5
セード:D90×H100、高さ100
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください