東京メタル
ナイトライト
カピス貝を使いステンドグラスのように仕上げたナイトライト。廊下や部屋の壁のコンセントに直接挿して使用。本体スイッチ付きです。LED電球が付属しており、購入後すぐにご使用いただけます。
材質
カピス貝、プラスチック
寸法(mm)
セード径63、奥行85、高さ110
質量(kg)
0.15
色
赤・黄
消費電力(W)
0.5
スイッチ
本体スイッチ
定格電圧(V)
AC100
口金
E12
電球
0.5WLED電球E12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19023990
LB10YLD
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください