曜日別特売

ナイトライト

ナイトライト - 東京メタルナイトライト - 東京メタルナイトライト - 東京メタルナイトライト - 東京メタルナイトライト - 東京メタルナイトライト - 東京メタルナイトライト - 東京メタルナイトライト - 東京メタル

アロマライトにも使用可能なナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。5WE12なつめ電球、スイッチ付き

材質ガラス寸法(mm)Φ66×135質量(kg)0.2取付コンセント直挿し使用電圧(V)AC100電球5W E12なつめ電球内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19024035ZS-2009TZ
3,420
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
19024051ZS-2012TZ
3,420
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする