東京メタル
レインボーLEDランプ
インテリアの主役になるまさに虹のように各色の光を発光するレインボーランプです。ホームパーティの演出にも最適。
その他
密閉器具対応、PSEマーク付き
寸法(mm)
D60×H106
色
フィラメント:赤・青・オレンジ
質量(g)
31
消費電力(W)
5.9
定格電圧(V)
AC100
明るさ(W)
60相当
口金
E26
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
20000
配光角度(°)
290
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19023886
LDA6RAINBOW-TM
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください