LED蛍光灯(コンパクトFML18W相当)

LED蛍光灯(コンパクトFML18W相当) - 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFML18W相当) - 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFML18W相当) - 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFML18W相当) - 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFML18W相当) - 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFML18W相当) - 東京メタル

コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。

その他CISPR15適応寸法(mm)巾83.5×125質量(g)103消費電力(W)8定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1120定格寿命(時間)40000配光角度(°)210内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19024227LEFML18-L-TMPCカバー乳白電球色(3000K)
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
19024236LEFML18-N-TMPCカバー昼白色(5000K)
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする