コンパクト蛍光灯LED

コンパクト蛍光灯LED - 東京メタルコンパクト蛍光灯LED - 東京メタルコンパクト蛍光灯LED - 東京メタル

コンパクト蛍光灯LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。

材質PCカバー乳白定格電圧(V)AC100口金GX24q定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)110内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
ワット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19024288LDFHT42N-TMΦ48×168181760FHT42W相当
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
19024191LDFHT32N-TMΦ48×147151650FHT32W相当
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする