曜日別特売

直管蛍光灯30W用LED

直管蛍光灯30W用LED - 東京メタル直管蛍光灯30W用LED - 東京メタル

直管蛍光灯30W用LEDで、FLタイプは専用グローを使用して工事無しでそのままご使用いただけます。FHF・FLRタイプは器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気孤児は電気工事士による工事が必要になります。片側給電

材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×630質量(g)125消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1200定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)120内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19023981LDF30N-TM
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする