LIFEMAX
ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジン加
機能性素材「ポリジンドライポロ」シリーズ。
清涼感のあるボタンダウンポロシャツ。
機能
抗菌・防臭・UVカット・ドライ・吸水速乾
内容量
1枚
全32種類を絞り込む
色
インディゴ
カーキ
モクグレー
モクネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
GM
L
LL
M
S
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19020675
MS3119
カーキ
3L
48
25
75
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020691
MS3119
インディゴ
3L
48
25
75
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020700
MS3119H
モクグレー
3L
48
25
75
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020709
MS3119H
モクネイビー
3L
48
25
75
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020718
MS3119
カーキ
4L
50
25
75
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020727
MS3119
インディゴ
4L
50
25
75
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020736
MS3119H
モクグレー
4L
50
25
75
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020745
MS3119H
モクネイビー
4L
50
25
75
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020761
MS3119
カーキ
5L
52
26
75
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020770
MS3119
インディゴ
5L
52
26
75
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020779
MS3119H
モクグレー
5L
52
26
75
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020788
MS3119H
モクネイビー
5L
52
26
75
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020797
MS3119
カーキ
GM
37
17
62
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020806
MS3119
インディゴ
GM
37
17
62
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020815
MS3119H
モクグレー
GM
37
17
62
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020831
MS3119H
モクネイビー
GM
37
17
62
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020840
MS3119
カーキ
L
44
24
71
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020849
MS3119
インディゴ
L
44
24
71
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020858
MS3119H
モクグレー
L
44
24
71
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020867
MS3119H
モクネイビー
L
44
24
71
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020876
MS3119
カーキ
LL
46
24
73
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020885
MS3119
インディゴ
LL
46
24
73
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020901
MS3119H
モクグレー
LL
46
24
73
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020910
MS3119H
モクネイビー
LL
46
24
73
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020919
MS3119
カーキ
M
42
23
68
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020928
MS3119
インディゴ
M
42
23
68
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020937
MS3119H
モクグレー
M
42
23
68
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020946
MS3119H
モクネイビー
M
42
23
68
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020955
MS3119
カーキ
S
40
22
65
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020971
MS3119
インディゴ
S
40
22
65
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020980
MS3119H
モクグレー
S
40
22
65
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020989
MS3119H
モクネイビー
S
40
22
65
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください