LIFEMAX
4.3オンスドライロングスリーブTシャツ
機能性素材「ポリジンドライ」のロングTシャツ。
吸水速乾・UVカット・抗菌・防臭の機能は様々なシーンで大活躍。
機能
抗菌・防臭・UVカット・ドライ・吸水速乾
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19019616
MS1609
インディゴ
4XL
59
65
68
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019625
MS1609
カーキ
4XL
59
65
68
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019641
MS1609
ライトパープル
4XL
59
65
68
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019650
MS1609
インディゴ
L
48
61
53
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019659
MS1609
カーキ
L
48
61
53
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019668
MS1609
ライトパープル
L
48
61
53
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019677
MS1609
インディゴ
M
46
60
50
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019686
MS1609
カーキ
M
46
60
50
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019695
MS1609
ライトパープル
M
46
60
50
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019711
MS1609
インディゴ
S
44
59
47
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019720
MS1609
カーキ
S
44
59
47
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019729
MS1609
ライトパープル
S
44
59
47
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019738
MS1609
インディゴ
XL
50
62
56
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019747
MS1609
カーキ
XL
50
62
56
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019756
MS1609
ライトパープル
XL
50
62
56
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019765
MS1609
インディゴ
XS
42
57
44
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019781
MS1609
カーキ
XS
42
57
44
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019790
MS1609
ライトパープル
XS
42
57
44
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019799
MS1609
インディゴ
XXL
53
63
60
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019808
MS1609
カーキ
XXL
53
63
60
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019817
MS1609
ライトパープル
XXL
53
63
60
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019826
MS1609
インディゴ
XXXL
56
64
64
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019835
MS1609
カーキ
XXXL
56
64
64
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
19019851
MS1609
ライトパープル
XXXL
56
64
64
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください