LIFEMAX
5.6オンスハイグレードコットンTシャツ
スタンダード5.6オンス生地の万能な正統派モデル。
主張しすぎない上質なTシャツで、襟ネームは品質表示のみ。
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19019860
MS1161K
ネイビー
110
30
13
33
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
19019869
MS1161K
ブラック
110
30
13
33
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
19019878
MS1161WK
ホワイト
110
30
13
33
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
19019887
MS1161K
ネイビー
130
34
15
37
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
19019896
MS1161K
ブラック
130
34
15
37
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
19019905
MS1161WK
ホワイト
130
34
15
37
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
19019921
MS1161K
ネイビー
150
38
17
43
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
19019930
MS1161K
ブラック
150
38
17
43
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
19019939
MS1161WK
ホワイト
150
38
17
43
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください